92113 保冷ケース付き氷のう コジット 69331258

92113 保冷ケース付き氷のう コジット 69331258
92113 保冷ケース付き氷のう コジット 69331258

保冷ケース付き氷のう

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331258品番92113
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち歩いて瞬間冷却!暑さ対策や、いざという時のアイシングに!
猛暑対策!結露を気にせず持ち運びに便利!
持ち運びやすい保冷ケース:トリプル構造で冷たさ長持ち&結露しにくい!バッグの中を濡らさず持ち運びできます。Mサイズは約6時間冷たさをキープ(氷のうに氷と水を入れ36度の環境下で水温10度になるまでの時間。使用状況や環境により保冷効果は異なります)!
氷を入れやすい広口:大きい入口で氷をどんどん入れられる!Mサイズは超広口だからロックアイスでもラクラク!
暑い中でもひんやり、いざという時のアイシングに。
水と氷を入れたらすぐに使え、いろいろな部位に沿わす事が可能!

付属品保冷ケース材質氷のう:ポリエステル、保冷ケース:(表生地)ポリエステル・(内生地)アルミ蒸着フィルムサイズM質量(g)210寸法(cm)氷のう:約10.2×10.9×22、保冷ケース:15×15×10ドット最大容量(L)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする