軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 92 x 92 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331300 品番9RA0912P4G001
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●幅:92mm●奥行:25mm●コード番号:236-8464 アズワン品番65-8092-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする