玉川衛材
玉川衛材の 手袋・マスク・感染予防
玉川衛材の マスク 医療・検査用
ケアハート メディカルマスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
69331319
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイドの隙間ができにくいフィットアーチ加工。
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
レギュラーサイズ
寸法(cm)
約17.5×9.5