曜日別特売
#170-210 枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材] 69331325

 

#170-210 枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材] 69331325
#170-210 枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材] 69331325
#170-210 枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材] 69331325
#170-210 枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材] 69331325
#170-210 枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材] 69331325

枝葉ちり取りフゴ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69331325品番#170-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

造園業者、公園・道路管理業者様御用達
厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています
開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます

用途
落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に
公園や庭の清掃作業の軽減に
材質ポリプロピレン(ラミネート加工)高さ(mm)57質量(g)430奥行(mm)57間口(mm)59耐荷重(kg)20
注意
※鋭い物を入れると破損の原因となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 縫い方が雑すぎ
個人のお客様

手持ち部分は曲がって縫い付けてある。手持ち部分から布?が何本も飛び出ていてこんなのよく送ってくるな…という感想です。雑すぎるし酷すぎます。

MonotaROからの回答

この度はモノタロウサイトご利用いただきまして誠にありがとうございます。必要でしたら大変お手数ではございますが、弊社カスタマーサポートまでご連絡いただきますようお願いいたします。商品が不良かどうか確認させていただきます。

対象商品 : 69331325
2024-07-30
用途: 落ち葉掃除

この商品をずっと購入していますが、購入時の時々に良かったり悪かったりします。
今回届いたものはアーチワイヤの両端にかなりあまりがあって、生地をすぐに突き破ってしましました。前回購入したものはしっかりしていたので1個1個手作りなのかな~っておもう。

1が参考にしています
対象商品 : 69331325
2023-07-05
用途: 落ち葉清掃
第一生命チャレンジド株式会社その他業種

軽く扱いやすい。収納もしやすい。自立織なので草取り作業にも使えて便利。

対象商品 : 69331325
2023-06-22
用途: 社内の掃除に
株式会社松井組

ゴミ拾いやおちば集めの作業に使用しています。使い勝手よく便利です。

対象商品 : 69331325
2022-11-15
用途: 落葉の回収

安くて、使いやすく、軽いので非常に助かりますね。
使用して良かったので、再販したいと思います。

2023-09-12
用途: 落ち葉掃除

大きさは重さはとても使いやすいのですが、ワイヤーの芯がすぐに破れて端からでてきます。
もうちょっと端んぽ部分を強化してもらいたいものだ。

対象商品 : 69331325
2022-09-22
用途: 剪定後の庭掃除

剪定後葉や枝を集めるときに開口が大きいので回収しやすく、
両サイドに取っ手があるので運ぶ時も非常に楽でした。

対象商品 : 69331325
2022-05-05
用途: 落ち葉の掃除
カーショップたなべ

2回目の購入になります。とても使い勝手が良くて便利です。そこの面が網目になっていて砂をふるい落とせるようなタイプが欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする