山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69331345
品番
9RA0924P4G001
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
コード番号:236-8466
定格電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×92×25
電流(mA)
Max:130
アズワン品番
65-8053-07