SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331354
品番
MF40060V2-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399
アズワン品番
65-8088-29