曜日別特売
3ZY1212-2BA00 取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS SIEMENS 69331415

取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331415品番3ZY1212-2BA00
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です

仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1628アズワン品番65-8089-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする