小さく保存!ウォーターバッグ蛇口付5L・7L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331425 品番91979
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

蛇口付きで使いやすい緊急用ウォーターバッグ。
便利な折りたためるウォーターバッグ。
5Lは蛇口付きで、注ぎやすい。
持ち運びやすい持ち手付き。
カラーで分かれているので使い分けもしやすい。
注ぐのに便利なキャップ付き。自立するから注ぎやすい。
水の量がわかりやすいメモリ付き(目安)。

材質本体:ポリエチレン・ポリアミド・ポリエチレンテレフタレート、キャップ:ポリエチレン、ハンドル・ノズル:ポリプロピレン 質量(g)160 寸法(cm)蛇口付5L:33×33.5×6(マチ15)、7L:42×32×3(マチ16) 耐熱温度(℃)-10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする