取り付けクランプ 反射 光電センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331449 品番PL180E01
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Sick アンギュラリフレクタは、PMMA 又は ABS 素材製です。寸法は 40 mm x 180 mm です。動作温度範囲: -20 → +65 ℃ ねじ接続使用

仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:反射板●材質:ABS、PMMA●コード番号:229-7154 アズワン品番65-7315-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする