取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331510 品番SZP-003U
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Patlite 丸型ブラケットPatlite シルバー丸形ブラケットは、直径 60 mm、高さ 35 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.03kg ( アクセサリの取り外し ) 屋内設置場所のみ用途 LR4-PJ/QJ LR5-PJ LR6 - PJ / QJ認定 IP65等級

仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-PJ / QJ, LR5-PJ, LR6-PJ / QJ●ベース直径:60mm●本体色:シルバー●コード番号:169-7569 アズワン品番65-7359-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする