曜日別特売
QM/31/032/22 取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN 69331546

取り付けブラケット QM/31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331546品番QM/31/032/22
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級

仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0724アズワン品番65-7904-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする