シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用センサ
取り付けブラケット 固定カラム XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331607
品番
XUSZMF202
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
Schneider Electric は、1970 mm のミラー付きの支柱です。シリーズの製品は、Preventa 安全検出です。安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
仕様
●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZMF202●コード番号:220-1401
アズワン品番
65-7308-30