SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
取り付けブラケット 取り付けブラケット Dx
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331625
品番
BEF-WN-DX35
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
取り付けブラケット:天井又は床設置用の水平送信軸、又は壁取り付け用の垂直送信軸、スチール、亜鉛コーティング、が付属します取り付け材Sick Dx35 で注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick Dx●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0113
アズワン品番
65-7315-04