SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
取り付けブラケット 取り付けブラケット M30 のセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331634
品番
BEF-WG-M30
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
M30 センサ用の取り付けプレートですM30 のセンサと併用します注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M30 のセンサです●応用例:M30 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0107
アズワン品番
65-7314-39