SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
取り付けブラケット 取り付けブラケット M8 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331659
品番
BEF-WN-M08
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
M8 センサ用取り付けブラケットM8 センサ向け注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:M8 センサ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0115
アズワン品番
65-7314-05