SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
取り付けブラケット 取り付けブラケット OD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331677
品番
BEF-WN-OD1000
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ステンレススチール製取り付けブラケットSick OD1000 で使用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick OD●応用例:ステンレススチール製取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0119
アズワン品番
65-7312-99