取り付けフランジ ブラケット PBS、PBS Plus、PBT、PFT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331695 品番BEF-FL-ALUPBS-HLDR
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

概要一目でわかるあなたの利点この Sick ホルダーは、PBS、PBT、PBS Plus、PFT 向けに設計されています。このアルミホルダは、センサ底部の 27 mm 六角に固定します。用途アルミ材使用注

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:PBS 、PBS Plus 、PBT 、PFT●応用例:圧力検出●コード番号:213-3694 アズワン品番65-7283-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする