定格電圧(V)-
リード線(m)(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
ランプ・サージ電圧保護回路-
出力仕様(A) NPNオープンコレクタ
マニュアル-
仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(04) 真空 (2/V) ポート: 2×Rc1/2 (ブランチ仕様); 供給(1/P)ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁の組合せ:(-) なし、リード線取出し方法:-、真空圧力検出部:(E) 真空用圧力スイッチ (真空2出力)、単位仕様:(M) SI単位固定 (kPa)