曜日別特売
3RV1913-4C 取り付けプレート ISOフロントプレート 回路ブレーカサイズ S00 SIEMENS 69331738

取り付けプレート ISOフロントプレート 回路ブレーカサイズ S00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331738品番3RV1913-4C
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Siemens 成形プラスチック製フロントプレートには、IP55 保護等級、アクチュエータダイアフラム、回路ブレーカサイズ S00 のホルダが付属しています。製品名称 ISO フロントプレート エンクロージャ IP55 の保護クラス IP

仕様●アクセサリタイプ:ISOフロントプレート●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S00●長さ:12mm●コード番号:218-1728アズワン品番65-7296-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする