曜日別特売
260.700.01 取り付けベース 18 x 62 mm EvoSIGNAL WERMA 69331765

取り付けベース 18 x 62 mm EvoSIGNAL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69331765
品番
260.700.01
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3

仕様
●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●併用可能製品:EvoSIGNAL シリーズ●IP保護等級:IP66●寸法:18 x 62 mm●コード番号:197-4191
アズワン品番
65-7322-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする