用途
スリムな体型を維持するために自転車を使う時も、街中のオフィスに通勤する時も、e-bikeで走り回る時も、Vibram Voltソールを備えたこのシューズは、遠出する時の完璧なパートナーになります。
Vibram Voltソールはフラットペダル用に設計されているので、安全にサイクリングができ、フラットペダルでのストロークを容易にします。
幅広のフロント部分とヒールゾーンの溝は、このソールがペダルのグリップ力を高め、あらゆる地形で機能することを意味します。
EVAミッドソールは、軽量性と衝撃吸収性を保証します。
ハイキングスタイルのファスナーには、サイクリング中に靴紐をしっかりと固定するためのゴムバンドがタンに付いています。
アッパーは通気性の良いメッシュ製で、耐摩耗性のあるTPUインサートが施されています。
サイズ39