SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
SIEMENSの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
取り付けベース Siriusシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331790
品番
8WD4308-0CA
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
壁面取り付け用ブラケット、片側取り付け用、フット及びパイプなし、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●高さ:106mm●ベース直径:70mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1624
アズワン品番
65-7306-62