手動バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331896 品番MS6-EE-3/8-10V24-S
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M16 でハウジングに使用されているスチール素材のピストンロッド側に取り付ける際の角度と半径方向のずれを補償します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 670 g

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2545 アズワン品番65-8031-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする