手動バルブ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331966 品番MS4-DE-1/4-10V24
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M10 はハウジング材質に使用され、1 低い腐食応力を備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 89 g

仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2583 アズワン品番65-8029-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする