内容量1個
定格電圧(V)-
仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(06) 真空 (2/V) ポート: Rc3/4; 供給 (1/P) ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁の組合せ:(-) なし、リード線取出し方法:-、真空圧力検出部:(GN) 真空圧力検出 (G) ポート付 (Rc1/8, G1/8, NPT1/8)、単位仕様:-
出力仕様-
注文コード69331974
品番ZL6H06-GN