手動バルブ G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331984 品番VHER-P-H-B43C-B-G18
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Festo の旋回フランジは、ADVU シリンダ、AEVU シリンダ用で、クレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN と適合します。このサイズは 40 で、プラスチックベアリング付きねじには亜鉛めっきスチール材を使用します。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 199 g

仕様●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2620 アズワン品番65-8023-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする