手動バルブ ロッドレバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69332000 品番VHER-P-H-B43C-M5
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:37 mm 標準 公称流量:170 l/min

仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:M5●ネジ規格:Metric●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5922 アズワン品番65-8010-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする