萬楽
萬楽の 衣服関連
萬楽の 介護用エプロン
萬楽の 食事用エプロン
食事用エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69332527
品番
MR-3012
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
強い耐久性、超撥水加工。
仕様
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
材質
表:ポリエステル100%(撥水加工)、裏:アクリルコーティング
色
格子ピンク
質量(g)
55
タイプ
首周り:面ファスナー
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅80×丈90、首下:72
首廻り(cm)
34〜44