曜日別特売
10Z-3FB63B150 空気圧シリンダ 10Z-3FB63B ParkerTAIYO 69332584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3FB63B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)150スイッチ無し注文コード69332584品番10Z-3FB63B150
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)63シリンダストローク(mm)150作動方式複動形スイッチ無し取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする