ドリテック
ドリテックの スキンケア
ドリテックの 洗顔グッズ
電動シリコーンフェイスブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
69332615
品番
MS-103GY
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
気になる毛穴や角栓に!シリコーンブラシで優しく洗浄。
強弱2つのモードを搭載!使用場所やお肌の状態に合わせて変更できます。
シリコーンブラシは、取り外して洗浄乾燥ができます。
付属品
シリコーンブラシ×2
材質
ABS樹脂、シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
59
電源
単3形乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.4×4.2×7.1
注意
※電池は別売です。