綿100%ダブルガーゼパジャマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69332658 品番 049230402
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

二重ガーゼなので軽くて通気性が良く、やわらかい肌ざわりが心地いい睡眠をサポートします。
前開きボタンタイプです。大きめボタンで掴みやすく、留め外しがラクにできます。
やさしい肌あたりが気持ちいい。やわらかダブルガーゼパジャマ。
綿100%で快適気持ちいい!吸水性吸湿性に優れた綿100%。
快適な着心地で目覚めスッキリ♪
おしゃれなショール衿仕様。
つかみやすく着脱しやすい大きめボタン(直径2cm)。
左すそ部分ポケット付き。
ウエストゴム取替口付き。

仕様洗濯機可●脱水機可●乾燥機可(60℃) 材質綿100%(スムース) ピンク系 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする