瞬感スポッと 7061 7E 右足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69333017 品番 70610750033
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。

仕様男女兼用 材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 ワイン サイズM 質量(g)約165(片足Lサイズ) サイズ(cm)22.0〜22.5 加工抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工 使用場所屋外&室内用 足囲7E
注意
※インソールをはずさずにお履きください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする