徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
瞬感スポッと 7061 7E 右足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69333078
品番
70610750063
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
仕様
男女兼用
材質
表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ワイン
サイズ
3L
質量(g)
約165(片足Lサイズ)
サイズ(cm)
25.0〜25.5
加工
抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工
使用場所
屋外&室内用
足囲
7E
注意
※インソールをはずさずにお履きください。