※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(A) 供給弁付 (N.O.)、電磁弁定格電圧:(3) AC110V 50/60Hz、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(-) スイッチなし、真空スイッチリード線取出し方法:-、破壊流量調整ニードル:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:- 注文コード69333198 品番ZM051AH-A3L
参考基準価格(税別)¥17,490 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ボディ型式(1) 単体: バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし ノズル径(Φmm)(05) 0.5 仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(A) 供給弁付 (N.O.)、電磁弁定格電圧:(3) AC110V 50/60Hz、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(-) スイッチなし、真空スイッチリード線取出し方法:-、破壊流量調整ニードル:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする