照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333226 品番216926 M22S-DL-R
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです
Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。
用途と用途
商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります

仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229 アズワン品番65-7821-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする