※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(1) AC100V 50/60Hz、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、真空スイッチ型式:(M21) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点 (AC/DC100V) (ZSM1)、真空スイッチリード線取出し方法:(-) グロメット、リード線0.5m(ZSM1)注文コード69333268品番ZM051AH-K1LZB-M21-L
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa