※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:(L) ロックナット付、オーダーメイド仕様:(-)注文コード69333295品番ZM051AH-K5LOZ-E16CL-L
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa