※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、真空スイッチ型式:(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:(L) ロックナット付、オーダーメ 注文コード69333304 品番ZM051H-B5LZB-E15-L
参考基準価格(税別)¥41,310 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ボディ型式(1) 単体: バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 ノズル径(Φmm)(05) 0.5 仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、真空スイッチ型式:(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:(L) ロックナット付、オーダーメ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする