※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(E19) 1点出力/アナログ付/200°設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(L) グロメット/リード線3m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:(-) ロックナットなし、オーダーメイド仕注文コード69333347品番ZM051HF-K5L-E19L-Q
参考基準価格(税別)¥38,060販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa