※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、真空スイッチ型式:(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:(L) ロックナット付
注文コード69333399
品番ZM051H-K5GZB-E15-L
参考基準価格(税別)¥34,710
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa