信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333400 品番261.110.70
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格

仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199 アズワン品番65-7319-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする