信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:12 V●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:62mm●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●高さ:85mm●コード番号:197-4178 注文コード69333427 品番260.310.74
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格

仕様●電源電圧:12 V●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:62mm●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●高さ:85mm●コード番号:197-4178 アズワン品番65-7322-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする