信号灯 MC55シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333436 品番240.240.55
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2

仕様●電源電圧:24 V●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm●コード番号:197-4293 アズワン品番65-7320-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする