信号灯 MC55シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333445 品番240.130.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2

仕様●電源電圧:10 → 30 V dc●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm●コード番号:197-4288 アズワン品番65-7312-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする