シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
信号灯タワー XVBシリーズ Harmony
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69333470
品番
XVBC2B4D
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
O 70 mm 照光式ユニット、照明ディフューザ付き - 定常 - 赤 - IP65 - 24 V
仕様
●範囲:Harmony●シリーズ:XVB●コンポーネントタイプ:インジケータバンク●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:63mm●IP保護等級:IP65、IP66●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-1226
アズワン品番
65-7349-46