曜日別特売
ZM051SAH-P5 ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC 69333557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8、電磁弁定格電圧:(-) エアオペレート/バルブなし、リード線取出し方法:(-) エアオペレート/バルブなし、手動操作:-、真空スイッチ型式:(-) スイッチなし、真空スイッチリード線取出し方法:-、破壊流量調整ニードル:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-注文コード69333557品番ZM051SAH-P5
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ボディ型式(1S) 単体: バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路-ノズル径(Φmm)(05) 0.5仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8、電磁弁定格電圧:(-) エアオペレート/バルブなし、リード線取出し方法:(-) エアオペレート/バルブなし、手動操作:-、真空スイッチ型式:(-) スイッチなし、真空スイッチリード線取出し方法:-、破壊流量調整ニードル:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする