※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8、電磁弁定格電圧:(-) エアオペレート/バルブなし、リード線取出し方法:(-) エアオペレート/バルブなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(-) スイッチなし、真空スイッチリード線取出し方法:-、破壊流量調整ニードル:(-) ロックナットなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-注文コード69333566品番ZM051SAH-Q5
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa