真空パッド フラット 40mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333585 品番M/58308/01
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ℃ 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム

仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:40mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:86N●コード番号:212-9263 アズワン品番65-7891-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする