画像準備中

真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333594 品番M/58302/01
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 8 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです

仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:1N●コード番号:220-3873 アズワン品番65-7966-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする