曜日別特売
ZM051SHF-J5LNZ-M15-Q ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC 69333609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(J) 供給弁付 (N.C.)、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(M15) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点 (DC10~26V) (ZSM1)、真空スイッチリード線取出し方法:(-) グロメット、リード線0.5m(ZSM1)、破壊流量注文コード69333609品番ZM051SHF-J5LNZ-M15-Q
参考基準価格(税別)¥27,010販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ボディ型式(1S) 単体: バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ノズル径(Φmm)(05) 0.5仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(J) 供給弁付 (N.C.)、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(M15) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点 (DC10~26V) (ZSM1)、真空スイッチリード線取出し方法:(-) グロメット、リード線0.5m(ZSM1)、破壊流量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする